Iboco - Angle extérieur variable de 70 à 120° pour Tba 127x28 blanc - B04030

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur - 127 mm

  • hauteur - 28 mm

  • angle - 70...120 °

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892040302

Réf. Sonepar

00055004030

Réf. Fournisseur

B04030

Marque

Iboco

profondeur:

127 mm

hauteur:

28 mm

angle:

70...120 °

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

numéro RAL:

9001

décoration:

sans

indice de protection (IP):

IP40

pays de fabrication:

ITALIE

Angle extérieur variable de 70 à 120° pour plinthe et chambranle Tba 127x28 blanc RAL9001

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco