Iboco - Angle extérieur variable de 70 à 120° pour Tbn 81,5x22,5 anthracite - B03139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur - 81 mm
hauteur - 22 mm
angle - 70...120 °
matériau - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892031393
Réf. Sonepar
00055003139
Réf. Fournisseur
B03139
Marque
Iboco
profondeur:
81 mm
hauteur:
22 mm
angle:
70...120 °
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sol
numéro RAL:
7021
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


