Iboco - Angle extérieur variable de 70 à 120° pour Tcn 68,5x22,5 brun - B03147

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur - 68 mm

  • hauteur - 22 mm

  • angle - 70...120 °

  • matériau - plastique

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892031478

Réf. Sonepar

00055003147

Réf. Fournisseur

B03147

Marque

Iboco

profondeur:

68 mm

hauteur:

22 mm

angle:

70...120 °

matériau:

plastique

couleur:

marron

sans halogène:

Oui

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

numéro RAL:

8014

décoration:

sans

indice de protection (IP):

IP40

pays de fabrication:

ITALIE

Angle extérieur variable de 70 à 120° pour chambranle Tcn 68,5x22,5 brun RAL8014

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco