Iboco - Angle intérieur variable de 70 à 120° pour Ta-e 150x80 et Ta-g 150x80 blanc - B01735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 80 mm
largeur - 150 mm
modèle - capot moulé
angle - 70...120 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015892017359
Réf. Sonepar
00055001735
Réf. Fournisseur
B01735
Marque
Iboco
hauteur:
80 mm
largeur:
150 mm
modèle:
capot moulé
angle:
70...120 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
IP40
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


