Iboco - Angle intérieur variable de 70 à 120° pour Tba 127x28 anthracite - B04026

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur - 127 mm

  • hauteur - 28 mm

  • matériau - plastique

  • angle - 70...110 °

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892040265

Réf. Sonepar

00055004026

Réf. Fournisseur

B04026

Marque

Iboco

profondeur:

127 mm

hauteur:

28 mm

matériau:

plastique

angle:

70...110 °

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

numéro RAL:

7021

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

pays de fabrication:

ITALIE

Angle intérieur variable de 70 à 120° pour plinthe et chambranle Tba 127x28 anthracite RAL7021

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco