Iboco - Angle intérieur variable de 70 à 120° pour Tba 127x28 blanc - B04017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur - 127 mm
hauteur - 28 mm
matériau - plastique
angle - 70...110 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892040173
Réf. Sonepar
00055004017
Réf. Fournisseur
B04017
Marque
Iboco
profondeur:
127 mm
hauteur:
28 mm
matériau:
plastique
angle:
70...110 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
modèle:
capot moulé
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
numéro RAL:
9001
décoration:
sans
avec baguette de tapis:
Non
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
qualité du matériau:
PC/ABS
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


