Iboco - Angle intérieur variable de 70 à 120° pour Tbn 81,5x22,5 brun - B03065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur - 81 mm
hauteur - 22 mm
matériau - plastique
angle - 70...135 °
couleur - marron
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892030655
Réf. Sonepar
00055003065
Réf. Fournisseur
B03065
Marque
Iboco
profondeur:
81 mm
hauteur:
22 mm
matériau:
plastique
angle:
70...135 °
couleur:
marron
sans halogène:
Oui
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sol
numéro RAL:
8014
décoration:
sans
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


