Iboco - Angle intérieur variable de 70 à 120° pour Tcn 68,5x22,5 anthracite - B03067

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur - 68 mm

  • hauteur - 22 mm

  • matériau - plastique

  • angle - 70...135 °

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892030679

Réf. Sonepar

00055003067

Réf. Fournisseur

B03067

Marque

Iboco

profondeur:

68 mm

hauteur:

22 mm

matériau:

plastique

angle:

70...135 °

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

numéro RAL:

7021

décoration:

sans

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

pays de fabrication:

ITALIE

Angle intérieur variable de 70 à 120° pour chambranle Tcn 68,5x22,5 anthracite RAL7021

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco