Iboco - Angle intérieur variable de 70 à 120° pour Tcn 68,5x22,5 brun - B03068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur - 68 mm
hauteur - 22 mm
matériau - plastique
angle - 70...135 °
couleur - marron
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892030686
Réf. Sonepar
00055003068
Réf. Fournisseur
B03068
Marque
Iboco
profondeur:
68 mm
hauteur:
22 mm
matériau:
plastique
angle:
70...135 °
couleur:
marron
sans halogène:
Oui
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
numéro RAL:
8014
décoration:
sans
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


