Iboco - Angle intérieur variable de 70 à 120° pour Tercia TA-C45 164x55 noir - B45142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 164 mm
profondeur - 55 mm
forme - universel
angle - 70...120 °
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892627190
Réf. Sonepar
00055262719
Réf. Fournisseur
B45142
Marque
Iboco
largeur:
164 mm
profondeur:
55 mm
forme:
universel
angle:
70...120 °
couleur:
noir
sans halogène:
Non
nombre de couvercles:
0
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


