Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Iboco - Angle plat avec fond pour Tercia TA-C45 164x55 noir - B45146

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 164 mm

  • profondeur - 55 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • modèle - capot moulé

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892627312

Réf. Sonepar

00055262731

Réf. Fournisseur

B45146

Marque

Iboco

largeur:

164 mm

profondeur:

55 mm

nombre de couvercles:

0

modèle:

capot moulé

couleur:

noir

sans halogène:

Non

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

direction:

ascendant/descendant

symétrique:

Oui

angle:

0...0 °

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9011

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle plat avec fond pour goulotte d'installation Tercia TA-C45 164x55 noir RAL9005

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco