Iboco - Angle plat pour Ta-e 120x40 et Ta-g 120x40 blanc - B01742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 40 mm
largeur - 120 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015892017427
Réf. Sonepar
00055001742
Réf. Fournisseur
B01742
Marque
Iboco
hauteur:
40 mm
largeur:
120 mm
modèle:
capot moulé
angle:
90...90 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


