Iboco - Angle plat pour Ta-e 15x17 blanc - B00414

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 17 mm

  • largeur - 15 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015892004144

Réf. Sonepar

00055000414

Réf. Fournisseur

B00414

Marque

Iboco

hauteur:

17 mm

largeur:

15 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-15...60 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Angle plat pour goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 15x17 blanc RAL9010

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco