Iboco - Angle plat pour Ta-e 80x40 gris - B02494

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 80 mm

  • modèle - partie supérieure

  • angle - 0...90 °

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892024944

Réf. Sonepar

00055002494

Réf. Fournisseur

B02494

Marque

Iboco

hauteur:

40 mm

largeur:

80 mm

modèle:

partie supérieure

angle:

0...90 °

couleur:

gris

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

7030

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

5...60 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Angle plat pour goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 80x40 gris RAL7030

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco