Iboco - Angle plat pour Tba 127x28 anthracite - B04068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur du câble pour plinthe - 127 mm
hauteur du câble pour plinthe - 28 mm
modèle - partie inférieure et partie supérieure
matériau - plastique
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892040685
Réf. Sonepar
00055004068
Réf. Fournisseur
B04068
Marque
Iboco
profondeur du câble pour plinthe:
127 mm
hauteur du câble pour plinthe:
28 mm
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
numéro RAL:
7021
décoration:
autre
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


