Iboco - Angle plat pour Tcn 68,5x22,5 anthracite - B03247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur du câble pour plinthe - 68 mm
hauteur du câble pour plinthe - 22 mm
modèle - partie inférieure et partie supérieure
matériau - plastique
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892032475
Réf. Sonepar
00055003247
Réf. Fournisseur
B03247
Marque
Iboco
profondeur du câble pour plinthe:
68 mm
hauteur du câble pour plinthe:
22 mm
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
numéro RAL:
7021
décoration:
autre
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


