Iboco - Boîte de dérivation étanche Pico 380x300 Prof. 120 grise à tétines IP55 960°C - B05540

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 380 mm

  • largeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Pico

EAN

8015892055405

Réf. Sonepar

00055005540

Réf. Fournisseur

B05540

Marque

Iboco

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

380 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

120 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

connectable:

Non

nombre d'entrées:

12

type de traversée de boîtier:

membrane à niveaux à découper

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

750 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Oui

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

Boîte de dérivation étanche Pico 380x300 profondeur 120 grise RAL7035 à tétines IP55 IK08 960°C

Les Atouts de la gamme:

RAPIDITE
Embouts à gradins pour une parfaite étanchéité : avec les câbles (prédécoupes pour entrée automatique), avec les tubes (découpes nettes et précises au diamètre désiré) - Faces lisses perforables : 7 entrées pour presse étoupes ISO 16/20/25, entrées numérotées pour le repérage - Fermeture par 1/4 de tour sur toute la gamme dès la 100x100

PRATICITE
A partir de la BDD 100x100, fond : avec ailettes pour centrage du couvercle, colonnes ou guides pour montage de profilés DIN, prédécoupes à l’arrière pour arrivée de gaines ou presse étoupes - Système de couvercle imperdable en dehors du volume de câblage - Charnière à partir de la BDD 240x190

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.