Iboco - Boîte de dérivation pour Ta-e Ta-g 60x60 80x60 100x60 120x60 blanc - B01770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 151 mm
largeur - 151 mm
profondeur - 75 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892017700
Réf. Sonepar
00055001770
Réf. Fournisseur
B01770
Marque
Iboco
longueur:
151 mm
largeur:
151 mm
profondeur:
75 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP40
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
numéro RAL:
9010
pays de fabrication:
ITALIE
Boîte de dérivation pour goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e goulotte de distribution cloisonnable Ta-g 60x60 80x60 100x60 120x60 blanc RAL9010
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


