Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Iboco - Boîtier d'appareillage entraxe 60mm pour Tcn 68,5x22,5 blanc - B04193

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 68 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 22 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892041934

Réf. Sonepar

00055004193

Réf. Fournisseur

B04193

Marque

Iboco

nombre d'unités d'appareil:

1

profondeur du câble pour plinthe:

68 mm

hauteur du câble pour plinthe:

22 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

type de montage appareil d'installation:

standard

sens de montage:

vertical

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9001

décoration:

sans

température d'utilisation:

-15...60 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Boîtier d'appareillage entraxe 60mm pour chambranle Tcn 68,5x22,5 blanc RAL9001

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco