Iboco - Boîtier disjoncteur modulaire (2 modules) pour Tercia TA-C45 et NRC-C45 blanc - B04571

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 6
type de montage de la boîte - devant
modèle - fermé
type d'appareil - autre
distance de fixation - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892630039
Réf. Sonepar
00055263003
Réf. Fournisseur
B04571
Marque
Iboco
nombre d'unités:
6
type de montage de la boîte:
devant
modèle:
fermé
type d'appareil:
autre
distance de fixation:
45 mm
type de montage appareil d'installation:
encoche
possibilité de délestage de traction:
Non
avec zone de raccordement:
Oui
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


