Iboco - Bornier phase pour coffret IP65 Pablo - B05191

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015892051919

Réf. Sonepar

00055205191

Réf. Fournisseur

B05191

Marque

Iboco

tension assignée (Ue):

230 V

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

pays de fabrication:

ITALIE

Bornier phase 1x35+5x25 pour coffrets IP65 Pablo

Les Atouts de la gamme:

APPLICATION
Haute protection pour une multitude d’applications

CAPACITE
1 module supplémentaire par rangée à partir du coffret 12 modules : IP65 12M G, 1 rangée (13 modules) ; IP65 18M G, 1 rangée (19 modules) ; IP65 24M G, 2 rangée (26 modules) ; IP65 36M G, 2 rangée (38 modules) ; IP65 54M G, 3 rangée (57 modules)

DESIGN
Arêtes arrondies - Design soigné - Porte fumée - Poignée ergonomique - Adaptateur conduit

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco