Iboco - Bouchon RT2012 pour gaine Sevvo diamètre 40 bleu - B29340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de tube nominal - 40...40 mm
convient aux tubes rigides - Non
convient aux tubes flexibles - Oui
convient aux aux tuyaux souples - Oui
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010730520749
Réf. Sonepar
00055052074
Réf. Fournisseur
B29340
Marque
Iboco
pour diamètre de tube nominal:
40...40 mm
convient aux tubes rigides:
Non
convient aux tubes flexibles:
Oui
convient aux aux tuyaux souples:
Oui
matériau:
plastique
couleur:
noir
qualité du matériau:
autre
étanche à l'air:
Oui
membrane traversante:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Bouchons RT 2012
2 fonctions en 1 : Bouchon avec collerette pour maintenir la gaine dans les boîtes - Repérage couleur et/ou identification numérique des pièces ou circuits
LES +
Une isolation assurée - Une installation évolutive - Un autre mode d'identification
Les Atouts de la gamme:
MATIERE PERFORMANTE
Grande souplesse pour une mémoire de forme limitée et un déroulage sur chantier facilité - Lubrification super glisse pour un passage des fils facilité - Résistance a l’écrasement toute saison - Grande résistance à la traction
QUALITE
Industrie 4.0 - Un outil de production performant et respectueux de l’environnement intégrant un système de contrôle continu en ligne pour une qualité totale garantie - Notre usine est ISO14001 depuis 2001 et est accréditée pour produire en interne les certifications - La gamme Sevvo 3422 est sans halogène et répond à la nouvelle norme NF EN 50642
PRATICITE
Marquage métrique décroissant- Bleu sur gaine blanche pour une meilleure visibilité - Permet d'optimiser l'utilisation des couronnes et minimiser les déchets
COMPATIBILITE INTER-SYSTEMES
Des composants garantissent la compatibilité de Sevvo avec nos gammes HK Tubitech (tubes IRL 3321) et Pico (boites de dérivation étanches)
DIFFERENCIANT
Géométrie parfaite des couronnes - Film ultra-résistant pour maintenir la gaine après découpe des cerclages - Film thermo-plastifié pour réduire les déchets sur le chantier - Des packagings colorés et personnalisés pour identifier facilement gaines et diamètres
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


