Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Iboco - Cloison de séparation pour Tercia CLS-C45 et CLE-C45 - B45380

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • modèle - unique

  • couleur - gris

  • type de fixation - enfichable

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892626117

Réf. Sonepar

00055262841

Réf. Fournisseur

B45380

Marque

Iboco

hauteur:

40 mm

longueur:

2000 mm

modèle:

unique

couleur:

gris

type de fixation:

enfichable

sans halogène:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

7030

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Cloison de séparation pour colonnes Tercia CLS-C45 et CLE-C45, longueur standard 2m

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco