Iboco - Coffret modulaire étanche Pablo 12 modules 650°C IP65 12 GRI - B06523

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 13

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892065237

Réf. Sonepar

00055206523

Réf. Fournisseur

B06523

Marque

Iboco

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

13

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

263 mm

largeur:

314 mm

profondeur:

143 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

143 mm

largeur d'encastrement:

314 mm

profondeur intérieure:

143 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Oui

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

Coffret modulaire étanche Pablo 12 modules Faces lisses 650°C IP65 12 Gris RAL7035

Les Atouts de la gamme:

APPLICATION
Haute protection pour une multitude d’applications

CAPACITE
1 module supplémentaire par rangée à partir du coffret 12 modules : IP65 12M G, 1 rangée (13 modules) ; IP65 18M G, 1 rangée (19 modules) ; IP65 24M G, 2 rangée (26 modules) ; IP65 36M G, 2 rangée (38 modules) ; IP65 54M G, 3 rangée (57 modules)

DESIGN
Arêtes arrondies - Design soigné - Porte fumée - Poignée ergonomique - Adaptateur conduit

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.