Iboco - Coffret modulaire étanche Pablo 24 modules 650°C IP65 24 GRI - B06525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015892065251
Réf. Sonepar
00055206525
Réf. Fournisseur
B06525
Marque
Iboco
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
13
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
420 mm
largeur:
314 mm
profondeur:
143 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
143 mm
largeur d'encastrement:
314 mm
profondeur intérieure:
143 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
Les Atouts de la gamme:
APPLICATION
Haute protection pour une multitude d’applications
CAPACITE
1 module supplémentaire par rangée à partir du coffret 12 modules : IP65 12M G, 1 rangée (13 modules) ; IP65 18M G, 1 rangée (19 modules) ; IP65 24M G, 2 rangée (26 modules) ; IP65 36M G, 2 rangée (38 modules) ; IP65 54M G, 3 rangée (57 modules)
DESIGN
Arêtes arrondies - Design soigné - Porte fumée - Poignée ergonomique - Adaptateur conduit
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.



