Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Iboco - Colonne speed Tercia CLS-C45 1 face Hmax fixation 2700 à 3000mm alu anodisé - B45310

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 2700...3000 mm

  • largeur de colonne - 66 mm

  • diamètre - 0 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015892625523

Réf. Sonepar

00055262552

Réf. Fournisseur

B45310

Marque

Iboco

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

2700...3000 mm

largeur de colonne:

66 mm

diamètre:

0 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

aluminium

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

1

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Non

ajustable:

Oui

compensation de hauteur:

300 mm

profondeur de la colonne:

66 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

1

profondeur du couvercle:

15 mm

type de fixation:

serrer

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

entrée de câble:

au-dessus

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

numéro RAL de la colonne:

0

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

autre

couleur de la partie supérieure:

aluminium

numéro RAL de la partie supérieure:

0

section transversale utile:

1200 mm²

Colonne speed Tercia CLS-C45 1 face Hmax fixation 2700 à 3000mm Hmax Faux-plafond 2635mm à clipsage direct 45 avec verrin à pression, poignée et niveau de positionnement à bulle intégré aluminium anodisé

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco