Iboco - Coude pour Hk tubitech diamètre 32 gris - B20136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de tube nominal - 32 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8029027007504
Réf. Sonepar
00055020136
Réf. Fournisseur
B20136
Marque
Iboco
pour diamètre de tube nominal:
32 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
couleur:
gris
angle du coude:
90 °
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
PVC
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
diamètre:
32 mm
avec manchon:
Non
en deux pièces:
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
flexible:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
FLEXIBILITE
Une gamme complète de conduits Isolants Rigides Lisses 3321 et d’accessoires pour tous types de cheminements en apparent, ou en coulage de béton (banche et voile)
COMPATIBILITE
Compatible avec les gammes Sevvo gaines et Pico boîtes de dérivation étanches
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


