🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Iboco - Couvercle sans halogène supplémentaire pour T1-zh 100x60 100x80 100x100 gris - B01215

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour largeur de canal - 100 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892628364

Réf. Sonepar

00055262836

Réf. Fournisseur

B01215

Marque

Iboco

pour largeur de canal:

100 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

Couvercle sans halogène supplémentaire pour goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-zh 100x60 100x80 100x100 gris RAL7035, longueur standard 2m

Les Atouts de la gamme:

APPLICATIONS
Aéroportuaires, ferroviaires, autoroutes, tunnels, centrales nucléaires

INGENIOSITE
Précise et rapide : pince SX25 pour une coupe parfaite des socles, prédécoupe de la base du socle pour faciliter les raccordements en té, socle adapté à tous les modes de fixation

REPERAGE
Liseré central positionné sur le couvercle pour l’alignement des étiquettes au plus près des appareillages

SECURITE
En cas d'incendie les goulottes de câblageT1-ZH dégagent des fumées moins opaques et moins acides : meilleure visibilité en cas d’évacuation, limitation de l'irritation des yeux et des voies respiratoires, limitation des risques de corrosion et de dégradation des appareils et équipements électroniques



Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco