Iboco - Couvercle sans halogène supplémentaire pour T1-zh 25x40 25x60 gris - B01211

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour largeur de canal - 25 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892628289

Réf. Sonepar

00055262828

Réf. Fournisseur

B01211

Marque

Iboco

pour largeur de canal:

25 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Couvercle sans halogène supplémentaire pour goulotte de câblage au pas de 12,5 T1-zh 25x40 25x60 gris RAL7035, longueur standard 2m

Les Atouts de la gamme:

APPLICATIONS
Aéroportuaires, ferroviaires, autoroutes, tunnels, centrales nucléaires

INGENIOSITE
Précise et rapide : pince SX25 pour une coupe parfaite des socles, prédécoupe de la base du socle pour faciliter les raccordements en té, socle adapté à tous les modes de fixation

REPERAGE
Liseré central positionné sur le couvercle pour l’alignement des étiquettes au plus près des appareillages

SECURITE
En cas d'incendie les goulottes de câblageT1-ZH dégagent des fumées moins opaques et moins acides : meilleure visibilité en cas d’évacuation, limitation de l'irritation des yeux et des voies respiratoires, limitation des risques de corrosion et de dégradation des appareils et équipements électroniques



Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco