Iboco - Couvercle supplémentaire pour Ta-e 100x40 100x60 100x80 gris - B02407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 100 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8015892024074
Réf. Sonepar
00055002407
Réf. Fournisseur
B02407
Marque
Iboco
largeur:
100 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
7030
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
5...60 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


