Iboco - Couvercle supplémentaire pour Ta-e 120x40 120x60 120x80 gris - B02409

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892024098

Réf. Sonepar

00055002409

Réf. Fournisseur

B02409

Marque

Iboco

largeur:

120 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

7030

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

5...60 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Couvercle supplémentaire pour goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 120x40 120x60 120x80 gris RAL7030, longueur standard 2m

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco