Iboco - Couvercle supplémentaire pour Tcn 68,5x22,5 blanc - B03254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 22 mm
profondeur - 68 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8015892032543
Réf. Sonepar
00055003254
Réf. Fournisseur
B03254
Marque
Iboco
hauteur:
22 mm
profondeur:
68 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
feuille de protection:
Oui
numéro RAL:
9001
décoration:
sans
indice de protection (IP):
IP40
qualité du matériau:
PVC
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


