Iboco - Couvre compartiment pour Tbn Tcn et Tba - B03258

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 500 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • numéro RAL - 7030

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892032581

Réf. Sonepar

00055003258

Réf. Fournisseur

B03258

Marque

Iboco

longueur:

500 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

numéro RAL:

7030

décoration:

sans

indice de protection (IP):

IP40

qualité du matériau:

PVC

pays de fabrication:

ITALIE

Couvre compartiment pour plinthe Tbn chambranle Tcn et plinthe & chambranle Tba, longueur standard 0,5m

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco