Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Iboco - Dérivation pour Tba vers Tercia CSP-N anthracite - B04058

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur du câble pour plinthe - 127 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 28 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892040586

Réf. Sonepar

00055004058

Réf. Fournisseur

B04058

Marque

Iboco

profondeur du câble pour plinthe:

127 mm

hauteur du câble pour plinthe:

28 mm

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

sans halogène:

Oui

numéro RAL:

7021

indice de protection (IP):

IP40

pays de fabrication:

ITALIE

Dérivation pour Tba vers Tercia CSP-N anthracite RAL7021

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco