Iboco - Dérivation pour Tbn 81,5x22,5 vers Tercia CSP-N 75x17 anthracite - B03271

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur du câble pour plinthe - 81 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 22 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892032710

Réf. Sonepar

00055003271

Réf. Fournisseur

B03271

Marque

Iboco

profondeur du câble pour plinthe:

81 mm

hauteur du câble pour plinthe:

22 mm

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

numéro RAL:

7021

indice de protection (IP):

IP40

qualité du matériau:

ABS

pays de fabrication:

ITALIE

Dérivation pour plinthe Tbn 81,5x22,5 vers passage de plancher Tercia CSP-N 75x17 anthracite RAL7021

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco