Iboco - Embout de passage de mur pour Ta-e Ta-g 80x40 80x60 blanc - B01775

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 80 mm

  • profondeur - 5 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892017755

Réf. Sonepar

00055001775

Réf. Fournisseur

B01775

Marque

Iboco

largeur:

80 mm

profondeur:

5 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

hauteur:

202 mm

type de montage du canal:

mur

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

pays de fabrication:

ITALIE

Embout de passage de mur pour goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e et goulotte de distribution cloisonnable Ta-g 80x40 80x60 blanc RAL9010

Les Atouts de la gamme:

CHOIX
L’offre TA-E/TA-S/TA-G est la plus complète du marché pour répondre à tous vos besoins : 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80), 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200), 36 références

APPLICATIONS VARIEES
IK08 - EN 50085-1 et EN 50085-2-1 : les goulottes TA-E et TA-G ont une résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes
IK10 : Applications exigeantes - Les gammes TA-S et TA-G IK10 sont idéales dans les locaux nécessitant une forte protection mécanique
960° : dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), les gammes TA-E, TA-S et TA-G satisfont à l’essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11). Elles se conforment ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI

FACILITE
Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-E/TA-G et d’installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM

MODULARITE
Grande modularité de la TA-G de 1 à 6 guides de fond pour réaliser jusqu’à 7 compartiments - Intégration possible des appareillages standards à clipsage direct 45 sur les TA-E et TA-G

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco