Iboco - Embout de passage de mur pour Tba 127x28 blanc - B04059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 127 mm
profondeur - 28 mm
modèle - symétrique
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892040593
Réf. Sonepar
00055004059
Réf. Fournisseur
B04059
Marque
Iboco
largeur:
127 mm
profondeur:
28 mm
modèle:
symétrique
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9001
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


