Iboco - Embout droit pour Tbn 81,5x22,5 brun - B03275

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur - 81 mm

  • hauteur - 22 mm

  • modèle - droite

  • matériau - plastique

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892032758

Réf. Sonepar

00055003275

Réf. Fournisseur

B03275

Marque

Iboco

profondeur:

81 mm

hauteur:

22 mm

modèle:

droite

matériau:

plastique

couleur:

marron

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sol

numéro RAL:

8014

décoration:

sans

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP40

pays de fabrication:

ITALIE

Embout droit pour plinthe Tbn 81,5x22,5 brun RAL8014

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco