Iboco - Embout gauche pour Tbn 81,5x22,5 brun - B03278

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur - 81 mm

  • hauteur - 22 mm

  • modèle - gauche

  • matériau - plastique

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892032789

Réf. Sonepar

00055003278

Réf. Fournisseur

B03278

Marque

Iboco

profondeur:

81 mm

hauteur:

22 mm

modèle:

gauche

matériau:

plastique

couleur:

marron

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sol

numéro RAL:

8014

décoration:

sans

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP40

pays de fabrication:

ITALIE

Embout gauche pour plinthe Tbn 81,5x22,5 brun RAL8014

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco