Iboco - Embout pour Ta-e 15x17 blanc - B00577

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 17 mm

  • largeur - 15 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015892005776

Réf. Sonepar

00055000577

Réf. Fournisseur

B00577

Marque

Iboco

hauteur:

17 mm

largeur:

15 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-15...60 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Embout pour goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 15x17 blanc RAL9010

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco