Iboco - Embout pour Ta-e 25x30 gris - B02237

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 25 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892022377

Réf. Sonepar

00055002237

Réf. Fournisseur

B02237

Marque

Iboco

hauteur:

30 mm

largeur:

25 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

7030

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

5...60 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Embout pour goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 25x30 gris RAL7030

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco