Iboco - Embout pour Tba 127x28 blanc - B04013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur - 127 mm
hauteur - 28 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892040135
Réf. Sonepar
00055004013
Réf. Fournisseur
B04013
Marque
Iboco
profondeur:
127 mm
hauteur:
28 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
numéro RAL:
9001
décoration:
sans
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


