Iboco - Embout pour Tcn 68,5x22,5 brun - B03281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur - 68 mm
hauteur - 22 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - marron
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892032819
Réf. Sonepar
00055003281
Réf. Fournisseur
B03281
Marque
Iboco
profondeur:
68 mm
hauteur:
22 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
marron
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
numéro RAL:
8014
décoration:
sans
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


