Iboco - Gaine chaussette Tracy diamètre 20 TY20 noire - B05233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du faisceau - 20...20 mm
diamètre nominal - 20 mm
couleur - noir
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Conditionnement
50 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
8015892052336
Réf. Sonepar
00055005233
Réf. Fournisseur
B05233
Marque
Iboco
diamètre du faisceau:
20...20 mm
diamètre nominal:
20 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-50...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


