🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Iboco - Gaine ICTA3422 Sevvo classic + diamètre 20 sans tire-fil grise - B34820

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 20 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - gris

  • diamètre intérieur - 13.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010730520367

Réf. Sonepar

00055052036

Réf. Fournisseur

B34820

Marque

Iboco

diamètre externe:

20 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

gris

diamètre intérieur:

13.5 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

20 mm

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

résistant aux UV:

Oui

accélérateur de flammes:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Oui

Gaine ICTA3422 Sevvo classic diamètre 20 mm sans tire-fil grise RAL7011 couronne de 100m

Les Atouts de la gamme:

MATIERE PERFORMANTE
Souple pour une mémoire de forme limitée et un déroulage sur chantier facilité - Lubrification pour un passage des fils facilité - Résistante a l’écrasement - Grande résistance à la traction

QUALITE
Industrie 4.0 - Un outil de production performant et respectueux de l’environnement intégrant un système de contrôle continu en ligne pour une qualité totale garantie - Notre usine est ISO14001 depuis 2001 et est accréditée pour produire en interne les certifications - La gamme Sevvo 3422 est sans halogène et répond à la nouvelle norme NF EN 50642

COMPATIBILITE INTER-SYSTEMES
Des composants garantissent la compatibilité de Sevvo avec nos gammes HK Tubitech (tubes IRL 3321) et Pico (boites de dérivation étanches)

DIFFERENCIANT
Géométrie parfaite des couronnes - Film résistant pour maintenir la gaine après découpe des cerclages - Film thermo-plastifié pour réduire les déchets sur le chantier - Des packagings personnalisés pour identifier facilement les diamètres



Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco