Iboco - Gaine ICTA3422 Sevvo classic + diamètre 50 avec tire-fil grise - B34950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 50 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
diamètre intérieur - 41.2 mm
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
50 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
8010730001248
Réf. Sonepar
00055000124
Réf. Fournisseur
B34950
Marque
Iboco
diamètre externe:
50 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
gris
diamètre intérieur:
41.2 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Oui
diamètre nominal:
50 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
rayon de courbure, statique:
200 mm
résistant à l’huile:
Non
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
pays de fabrication:
ITALIE
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
qualité du matériau:
autre
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
MATIERE PERFORMANTE
Souple pour une mémoire de forme limitée et un déroulage sur chantier facilité - Lubrification pour un passage des fils facilité - Résistante a l’écrasement - Grande résistance à la traction
QUALITE
Industrie 4.0 - Un outil de production performant et respectueux de l’environnement intégrant un système de contrôle continu en ligne pour une qualité totale garantie - Notre usine est ISO14001 depuis 2001 et est accréditée pour produire en interne les certifications - La gamme Sevvo 3422 est sans halogène et répond à la nouvelle norme NF EN 50642
COMPATIBILITE INTER-SYSTEMES
Des composants garantissent la compatibilité de Sevvo avec nos gammes HK Tubitech (tubes IRL 3321) et Pico (boites de dérivation étanches)
DIFFERENCIANT
Géométrie parfaite des couronnes - Film résistant pour maintenir la gaine après découpe des cerclages - Film thermo-plastifié pour réduire les déchets sur le chantier - Des packagings personnalisés pour identifier facilement les diamètres
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


