Iboco - Gaine ICTA3422 Sevvo classic + diamètre 63 avec tire-fil grise - B34963

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 63 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - gris

  • diamètre intérieur - 51.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

8010730001255

Réf. Sonepar

00055000125

Réf. Fournisseur

B34963

Marque

Iboco

diamètre externe:

63 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

gris

diamètre intérieur:

51.5 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Oui

diamètre nominal:

63 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

rayon de courbure, statique:

252 mm

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

pays de fabrication:

ITALIE

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

qualité du matériau:

autre

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

Gaine ICTA3422 Sevvo classic+ diamètre 63 mm avec tire-fil grise RAL7037 couronne de 25m contient 50% de matière recyclée

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco