Iboco - Gaine ICTA3422 Sevvo expert + diamètre 16 avec tire-fil blanche - B34616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 16 mm
matériau - polypropylène (PP)
couleur - blanc
diamètre intérieur - 10.7 mm
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8010730001316
Réf. Sonepar
00055000131
Réf. Fournisseur
B34616
Marque
Iboco
diamètre externe:
16 mm
matériau:
polypropylène (PP)
couleur:
blanc
diamètre intérieur:
10.7 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Oui
diamètre nominal:
16 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
résistance à la compression:
750 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
rayon de courbure, statique:
48 mm
résistant à l’huile:
Non
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
pays de fabrication:
ITALIE
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
qualité du matériau:
autre
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
MATIERE PERFORMANTE
Grande souplesse pour une mémoire de forme limitée et un déroulage sur chantier facilité - Lubrification super glisse pour un passage des fils facilité - Résistance a l’écrasement toute saison - Grande résistance à la traction
QUALITE
Industrie 4.0 - Un outil de production performant et respectueux de l’environnement intégrant un système de contrôle continu en ligne pour une qualité totale garantie - Notre usine est ISO14001 depuis 2001 et est accréditée pour produire en interne les certifications - La gamme Sevvo 3422 est sans halogène et répond à la nouvelle norme NF EN 50642
PRATICITE
Marquage métrique décroissant- Bleu sur gaine blanche pour une meilleure visibilité - Permet d'optimiser l'utilisation des couronnes et minimiser les déchets
COMPATIBILITE INTER-SYSTEMES
Des composants garantissent la compatibilité de Sevvo avec nos gammes HK Tubitech (tubes IRL 3321) et Pico (boites de dérivation étanches)
DIFFERENCIANT
Géométrie parfaite des couronnes - Film ultra-résistant pour maintenir la gaine après découpe des cerclages - Film thermo-plastifié pour réduire les déchets sur le chantier - Des packagings colorés et personnalisés pour identifier facilement gaines et diamètres
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


