Non retournable

Iboco - Gaine ICTA3422 Sevvo expert + diamètre 32 avec tire-fil blanche - B34632

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 32 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - blanc

  • diamètre intérieur - 24.2 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010730001347

Réf. Sonepar

00055000019

Réf. Fournisseur

B34632

Marque

Iboco

diamètre externe:

32 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

blanc

diamètre intérieur:

24.2 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Oui

diamètre nominal:

32 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

rayon de courbure, statique:

96 mm

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

pays de fabrication:

ITALIE

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

qualité du matériau:

autre

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

Gaine ICTA3422 Sevvo expert+ diamètre 32 mm avec tire-fil blanche RAL9010 couronne de 50m marquage métrique décroissant contient 30% de matière recyclée

Les Atouts de la gamme:

MATIERE PERFORMANTE
Grande souplesse pour une mémoire de forme limitée et un déroulage sur chantier facilité - Lubrification super glisse pour un passage des fils facilité - Résistance a l’écrasement toute saison - Grande résistance à la traction

QUALITE
Industrie 4.0 - Un outil de production performant et respectueux de l’environnement intégrant un système de contrôle continu en ligne pour une qualité totale garantie - Notre usine est ISO14001 depuis 2001 et est accréditée pour produire en interne les certifications - La gamme Sevvo 3422 est sans halogène et répond à la nouvelle norme NF EN 50642

PRATICITE
Marquage métrique décroissant- Bleu sur gaine blanche pour une meilleure visibilité - Permet d'optimiser l'utilisation des couronnes et minimiser les déchets

COMPATIBILITE INTER-SYSTEMES
Des composants garantissent la compatibilité de Sevvo avec nos gammes HK Tubitech (tubes IRL 3321) et Pico (boites de dérivation étanches)

DIFFERENCIANT
Géométrie parfaite des couronnes - Film ultra-résistant pour maintenir la gaine après découpe des cerclages - Film thermo-plastifié pour réduire les déchets sur le chantier - Des packagings colorés et personnalisés pour identifier facilement gaines et diamètres

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco