Iboco - Goulotte d'ascenseur TPD 37,5x50 1 compartiment gris - B08203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 50 mm
largeur - 38 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8015892082036
Réf. Sonepar
00055008203
Réf. Fournisseur
B08203
Marque
Iboco
hauteur:
50 mm
largeur:
38 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1500 mm²
avec partie supérieure:
Oui
numéro RAL:
7030
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


